曜日別特売

スマートフォン用 超望遠8倍レンズ

スマートフォン用 超望遠8倍レンズ - Kenko(ケンコートキナー)

取付クリップの開きを防ぐ落下防止ネジを採用。レンズ位置を調整できる可動式リングと組み合わさり、幅広いスマホへの対応と安定感を両立しております。
光学ガラスにマルチコートを施し、高い水準での画質を提供。
広い視界によりほとんどのスマホで周辺のケラレが出にくく、取り付けてすぐに撮影に移行できます。
スマホから外して8倍単眼鏡として使用できます。ねじって繰り出すツイストアップ式アイカップにより接眼部を引き出すだけで単眼鏡になるので、スマホを使いたくない場所などでも活躍します。

付属品クリップ・ポーチ・レンズクロス質量(g)59タイププリズム:ダハプリズム/BK7外径×高さH(Φmm×mm)31×90倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)20レンズ構成4群6枚アズワン品番64-6437-89画角10.6°装着方式強化クリップ(マウントM17x1.0mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46573915KRP-8t
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする