マルチポッド3X4

マルチポッド3X4 - SLIK(スリック)

スタンドポッド、セルフィーポッド(自撮り棒)、ミニ三脚、手持ち三脚(グリップ)の4通りに使えて、カメラ、スマートフォン、アクションカメラの3つの機材に対応できる、多機能三脚/一脚です。
自由雲台のカメラ台は、工具不要でカメラとスマホに両対応。
さらにスマホホルダー上端のアクセサリーシューに小型のLEDライトが取り付け可能。
さらに付属のアクションカメラ用アダプターが取り付けできます。

仕様スタンドポッド時延長棒部分段数:6質量(g)ミニ三脚時(280)、スタンドポッド時(355)、セルフィポッド時(195)全高(mm)ミニ三脚時(215)、スタンドポッド時(930)、セルフィポッド時(780)最低高さH(mm)ミニ三脚地上:185縮長(mm)ミニ三脚時(195)、スタンドポッド時(360)、セルフィポッド時(215)搭載可能質量(kg)ミニ三脚時(1)、スタンドポッド時(0.5)、セルフィポッド時(0.5)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46573933-
8,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする