マルチポッド3X4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46573933 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900

スタンドポッド、セルフィーポッド(自撮り棒)、ミニ三脚、手持ち三脚(グリップ)の4通りに使えて、カメラ、スマートフォン、アクションカメラの3つの機材に対応できる、多機能三脚/一脚です。
自由雲台のカメラ台は、工具不要でカメラとスマホに両対応。
さらにスマホホルダー上端のアクセサリーシューに小型のLEDライトが取り付け可能。
さらに付属のアクションカメラ用アダプターが取り付けできます。

仕様スタンドポッド時延長棒部分段数:6 質量(g)ミニ三脚時(280)、スタンドポッド時(355)、セルフィポッド時(195) 全高(mm)ミニ三脚時(215)、スタンドポッド時(930)、セルフィポッド時(780) 最低高さH(mm)ミニ三脚地上:185 縮長(mm)ミニ三脚時(195)、スタンドポッド時(360)、セルフィポッド時(215) 搭載可能質量(kg)ミニ三脚時(1)、スタンドポッド時(0.5)、セルフィポッド時(0.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする