曜日別特売

LED強力灯

LED強力灯 - 三菱電機
(2件のレビュー)

さまざまなシーンに対応できる防滴仕様。
LED採用にて光源の長寿命化を実現。
持ち運びに便利な肩掛けバンド付き。

電源単1乾電池4本(別売)全光束(Lm)約85付属品肩掛けバンド質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×133×178連続使用時間(時間)約100照度(Lx)約4000防滴構造IPX4準拠内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46574335CL-1425
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 夜中の見回り
製造業

とにかく、明るい!
防滴性能とかで、パッキンもしっかりしてて、文句なし。

対象商品 : 46574335
2021-07-26
用途: 機械の故障時、地下の点検時
教育・研究機関

単1電池が4本入っているので重みがあります。
プラスチック本体が軽くて薄いので もう少し硬めの素材を使用されたらと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする