曜日別特売

pH標準液 (スタンダードタイプ)

pH標準液 (スタンダードタイプ) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています

タイプ証明書付、一回使いきり精度(pH)±0.01pH@25℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20mL×25袋)
注意
※有効期限:未開封の場合は製品に記載してある日付まで、ボトルタイプは開封後約1ヶ月以内でできるだけ早くご使用ください。
※ボトルからビーカーなどに移して使用した標準液、または開封した使い切りの袋入りはその日のうちに廃棄してください。
※標準液の保管は直射日光を避け、湿気のない冷暗所にて常温で管理してください。
※NIST証明書はすべて製造時に作成された英文のもので、日本語での発行は行えません。
※表記された容量より実際は若干前後することがありますがご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
pH値(+25℃)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46830587HI 70004C4.01
8,5007,698
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
46830596HI 70006C6.86
8,5007,698
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
46830605HI 70007C7.01
8,5007,698
6,198
アウトレット
6,818(税込)
当日出荷
残り2点です
46830614HI 70009C9.18
8,5007,698
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
46830623HI 70010C10.01
8,5007,698
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする