pH標準液

pH標準液 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

現場で手軽に測定できる小型自動滴定器で、水中の総酸度を測定します。
本器には酸塩基滴定法に基づき測定のために最適化された分析メソッドを内蔵。
ピストン式のドージングポンプにより精度の高さはもちろん、測定に要する時間も短縮できます。
また専用の標準液を使いポンプ校正を行うことで信頼性の高さを維持できます。
さらに精度の高いpH/mV計としても使用可能。抜群のコストパフォーマンスを実現している点も特長です。

セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、100mlビーカー2個、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1.9電源12VDCアダプター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200測定方法酸塩基滴定速度撹拌スピード:600rpm測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは3.7pH(メチルオレンジ)での終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USBメモリーに転送可能ポンプスピード(min-1)10mL /分データ保持400データまで(滴定酸度200データ、pH/mV200データ)内容量1個(230mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46830648HI 70083M
4,500
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする