ワコウ
120刈布 ライトピンク
名入れ可カット以外にも仕上げ用としても活躍する1枚です。
色
ライトピンク
首廻り(cm)
52
混率(%)
ナイロン100/タフタ
長さL×幅W(cm)
137×116
身丈(cm)
前:92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46575769
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください