エクセル
No.1015 バックシャンプークロス ウイング サックス
スタンダードサイズのバックシャンプークロス!
色
サックス
首廻り(cm)
52
混率(%)
ナイロン100
長さL×幅W(cm)
98×85
後ろ丈(cm)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46576076
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください