カトレア本舗
No.1112 フルカラー袖付クロス グリーン
名入れ可14色とカラーを数多くそろえたカットとパーマに使用できるお手頃価格のクロスです。
色
グリーン
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン
袖丈(cm)
80
後ろ丈(cm)
80
前丈(cm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46576234
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください