カトレア本舗
No.1119 フルカラージャンボ袖付クロス サーモン
名入れ可業界最大級のサイズのカットとパーマに使用できるジャンボサイズのクロス。ソファータイプのサロンチェアでも背中割れが起きません。
色
サーモン
首廻り(cm)
56
材質
ナイロン
袖丈(cm)
90
後ろ丈(cm)
100
前丈(cm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46576453
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください