エクセル
No.322 メイクアップケープ サーモンピンク
名入れ可メイクアップ・セット・ブロー等にちょうどいいサイズのケープです。
色
サーモンピンク
首廻り(cm)
52
混率(%)
ポリエステル100
長さL×幅W(cm)
110×93
身丈(cm)
前:48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46576925
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください