カトレア本舗
No.3233 ニュークマさん子供刈布 イエロー
柔らかい生地を使用して、子供さんに人気のクマの顔と風船がプリントされています。
色
イエロー
首廻り(cm)
40
混率(%)
ナイロン100
長さL×幅W(cm)
150×145
身丈(cm)
前:98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46576977
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください