カトレア本舗
No.3236 ニュークマさん親子刈布 ホワイト
柔らかい生地を使用して、子供さんに人気のクマの顔と風船がプリントされています。
色
ホワイト
首廻り(cm)
子:40対応(ゴム入り)親:34~48対応
混率(%)
ナイロン100
長さL×幅W(cm)
230×145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46577029
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください