カトレア本舗
No.4003 ソブールしわ袖付刈布 ホワイト
名入れ可優雅なしわ外観で肌触りがソフトと評判の袖付刈布です。
色
ホワイト
首廻り(cm)
52
混率(%)
ポリエステル100
袖丈(cm)
80
後ろ丈(cm)
80
前丈(cm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46577169
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください