カトレア本舗
No.4014 ソブールしわビッグ袖付刈布 イエロー
名入れ可薄めのしわ加工の生地のため、汗で肌がべとつきにくい刈布です。
色
イエロー
首廻り(cm)
56
材質
ポリエステル
袖丈(cm)
85
後ろ丈(cm)
100
前丈(cm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46577275
-
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください