カトレア本舗
No.4024 ソブールしわロング刈布 イエロー
名入れ可しわ加工でソフトな肌触りの刈布。
色
イエロー
首廻り(cm)
56
材質
ポリエステル
長さL×幅W(cm)
180×136
身丈(cm)
前:120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46577336
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください