カトレア本舗
No.4316 エレカットジャンボ袖付刈布 アイボリー
名入れ可業界最大級の大きさでソファータイプの椅子対応!制電性ポリエステル&帯電防止加工で、すぐれた毛落ちが長く続きます。
色
アイボリー
首廻り(cm)
56
材質
ポリエステル
袖丈(cm)
90
後ろ丈(cm)
100
前丈(cm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46577503
-
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください