カトレア本舗
No.4336 エレカット親子刈布 ホワイト
やさしい肌触りと、強力な制電効果がある糸が織り込まれている生地使用で、髪の毛を寄せ付けない親子刈布です。
色
ホワイト
首廻り(cm)
子:40対応(ゴム入り)、親:34~48対応
混率(%)
ナイロン100
長さL×幅W(cm)
230×145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46577564
-
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください