No.5012 バックシャンプークロス ピンク

No.5012 バックシャンプークロス ピンク - エクセル

人気のチェック柄!生地表面に耐久撥水加工を施し、防水性能を長く保持します。

ピンク首廻り(cm)52混率(%)ナイロン100長さL×幅W(cm)95×90後ろ丈(cm)54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46577607-
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする