カトレア本舗
No.5052 スーパーメタリッククロス シルバー
名入れ可強光度のポリウレタンコーティングにより強い防水機能を備えています。
色
シルバー
首廻り(cm)
52
混率(%)
ナイロン100
長さL×幅W(cm)
150×120
身丈(cm)
前:98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46577686
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください