カトレア本舗
No.5157 ハイパールケープ クロ
強力な防水機能で、シャンプーはもちろん、コールド液・カラー剤の汚れ防止にも使用できます。
色
クロ
首廻り(cm)
52
混率(%)
ナイロン100
長さL×幅W(cm)
90×90
後ろ丈(cm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46577817
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください