カトレア本舗
No.8000 袖付ヘアダイクロス エンジ
名入れ可スタンダードな形で、袖付ヘアダイクロスの定番です。クロ・コン・チャの3色でしたが、2007年5月よりダークグレー・エンジ・ダークグリーンの3色を増色して全部で6色となりました。
色
エンジ
首廻り(cm)
52
混率(%)
ナイロン100
袖丈(cm)
80
後ろ丈(cm)
80
前丈(cm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46578063
-
オープン
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください