カトレア本舗
No.8006 ビック袖付ヘアダイクロス チャ
名入れ可大きなサイズの袖付ヘアダイクロスです。ソファータイプの椅子に最適です。
色
チャ
首廻り(cm)
56
混率(%)
ナイロン100
袖丈(cm)
85
後ろ丈(cm)
100
前丈(cm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46578237
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください