Y.S.PARK(ワイエスパーク)
YSBI-T70 ブルー
静電気防止機能テンションをかけずにナチュラルなスタイルを作れるロールブラシエアホールで乾きも早く、超軽い!
材質(毛)
ABS樹脂(カーボン配合)
全長(mm)
200
材質(柄部)
ABS樹脂(カーボン配合)
行数
20行
直径(Φmm)
66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46578273
-
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください