曜日別特売

シザーハンズ SH-レジェンド

シザーハンズ SH-レジェンド - 竹家シザーハンズ SH-レジェンド - 竹家
材質牛革製仕様牛革ベルト付種別5丁用寸法(mm)210×120×65内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46578657-レッド
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
46578648-ブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする