Panasonic(パナソニック)
プロカールン EH-PC30-K
利用頻度の高いセミロングからショートに対応したカーラー構成で登場!
付属品
付属品:特大カーラー5本、大大カーラー10本、大カーラー15本、止めピン45個
質量(g)
2400
消費電力(W)
85
本体寸法(mm)
157×265×195
保証期間
6ヵ月
立ち上がり時間
特大・大大カーラー(約90秒)、大カーラー(約60秒)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46579208
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください