曜日別特売

テレナビキット

テレナビキット - データシステムテレナビキット - データシステムテレナビキット - データシステムテレナビキット - データシステムテレナビキット - データシステムテレナビキット - データシステムテレナビキット - データシステムテレナビキット - データシステム

走行中のナビゲーション操作中は、設定した時間を経過すると、自動的にノーマル制御に復帰しますので、
自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。
本体ユニットは、従来の2/3サイズのコンパクトデザインを採用。また、専用コネクターで取り付けも簡単。
テレビ等の映像鑑賞と、ナビの目的地設定の両方を共通の小型スイッチでコントロールできます。
TV-KITシリーズのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種※に合った最適制御を実現しています。

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)小型スイッチ(切替タイプ用):18×9×34、小型スイッチ(1個スイッチ):14×7.4×20セット内容TV&ナビコントロールユニット・信号接続線・小型スイッチ・両面テープ・取扱/取付説明書 ・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプ切替タイプ内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46581134HTN-75適合表
28,800
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
46581186HTN-78適合表
28,800
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
46581168HTN-81適合表
28,800
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
46581055HTN-2101適合表
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
46581159HTN-2102適合表
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
46581125HTN-2103適合表
24,800
16,900
18,590(税込)
7日以内出荷
46581064HTN-2104適合表
24,800
16,900
18,590(税込)
6日以内出荷
46581098KTN-88適合表
24,800
14,900
16,390(税込)
7日以内出荷
46580879TTN-43適合表
24,800
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
46581073TTN-46適合表
24,800
14,900
16,390(税込)
7日以内出荷
46581003TTN-74適合表
24,800
14,900
16,390(税込)
7日以内出荷
46580933TTN-87適合表
24,800
14,900
16,390(税込)
7日以内出荷
46580976TTN-90適合表
26,800
16,900
18,590(税込)
7日以内出荷
46581195HTN-39適合表
28,800
取扱い終了
46581229HTN-54適合表
24,800
取扱い終了
46581247TTN-37適合表
24,800
取扱い終了
46581256TTN-51適合表
24,800
取扱い終了
46581238TTN-55適合表
24,800
取扱い終了
46581204TTN-82適合表
28,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする