ツインVIEWキット

ツインVIEWキット データシステム

ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。
純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。

仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V 内容量1個
関連資料: 適合表
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46581484 RCS095T
8,500
7,998
8,798 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする