HDMI変換アダプター
本製品をお手持ちのスマートフォン、カーナビに繋いで車内をより快適空間へ。
HDMIのデジタル映像・音声信号をアナログ信号に変換してRCA出力しますので、RCA映像・音声入力を搭載した多くのカーナビ/車載モニターに接続することが可能です。
また、HDMI映像信号の解像度480P/576P/720P/1080i/1080Pに対応しています。
2ポートUSBシガー電源を付属していますので、お車にアクセサリーソケットが装備されていれば充電することも可能です。
本製品をご利用いただきながらもスマートフォンへの急速充電が可能です。
独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑えています。
電源電圧(V)DC5
セット内容HDA433本体・2ポートUSBシガー電源・HDMI専用接続ケーブル・電源ケーブル・両面テープ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×54×20(突起部除く)
消費電流(mA)最大約220
充電電流(A)【2ポートUSBシガー電源】緑:2.1、黒:1.0
入力端子HDMI(タイプA)×1系統
出力端子RCA端子×1系統(映像/音声)
内容量1個
関連資料:
適合表