スーパースリムモニター

スーパースリムモニター - データシステム

カメラのモニター用としての活用はもちろん、地デジ・ワンセグ放送やDVDなどカーエンターテイメント用にも適しています。
運転席から見えにくい車体左サイドをクリアに映し出す、「車種別サイドカメラ」や6種類の表示パターンで車体周りの確認をサポートする「マルチVIEWカメラ」など様々な用途に合わせてカメラ製品をご用意しています。
ボールジョイントを採用した専用スタンドにより、モニターの向きを自由自在に調節。取り付け位置を選びません。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。
イルミネーションONに連動して、画面の明るさを自動的に下げるディマー(減光)機能を搭載。夜間使用時の眩しさを抑えます。
独自のEMI対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、多くの市販モニターで発生するEMI問題をほぼクリアしています。
明るさ、色の濃さの調整が可能です。設定段階はそれぞれ41段階です。
2入力端子によりカメラ接続と同時にカーエンタメも接続可能。同乗者もドライブ中に楽しめます。

電源電圧(V)DC12セット内容SSM-W5.0Ⅱ本体・モニタースタンド・直付け用ACC電源ケーブル(2m)・保護カバー・両面テープ・エレクトロタップ・脱脂クリーナー・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)質量(g)モニター:約270(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)0~+60表面処理グレア(光沢)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×83×17(スタンド及び突起部分除く)消費電流(mA)待機時:約62、動作時:約140最大解像度480×272 ドットヒューズ容量(A)2画面サイズ5インチ ワイド液晶表示透過型TN液晶パネル画素数130560×RGBバックライトエッジ型LEDアスペクト比16:9映像入力RCA端子×2系統 NTSC/PAL対応(自動切替)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46581913SSM-W5.0Ⅱ
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする