マルチVIEWカメラ

マルチVIEWカメラ - データシステム

水平画角180°の広角レンズがワイドな視野角を実現。見通しの悪い交差点への侵入や狭いスペースの車庫入れなど、セーフティドライブをサポートします。
コントロールスイッチを操作することで6種類の表示パターンの切り替えが可能です。また、設定によりお好みの表示パターンだけを組み合わせて切り替えることもできます。
コントロールスイッチで表示画面を切り替えられます。設定により必要な表示画面のみ映せます。
コントロールスイッチを別売のビルトインスイッチに替えることができます。ビルトインスイッチは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。
新開発のマルチステーにより、取り付けした後でもカメラの角度、高さ、奥行きなど自由自在に調整可能。カメラを目立たずキレイに取り付けられます。
一般的なピン端子(RCA)出力により、各種モニターに接続可能。市販ナビはもちろん、別売のハーネス等により、ディーラーオプションナビ(一部機種除く)や、メーカーオプションナビにも幅広く接続できます。
超小型・軽量化を実現しながらも、電源ユニットのない一体型コンパクト設計。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。
6層ガラスレンズにより、レンズ特有の歪みを修正し歪みの少ない広角映像を実現。また、樹脂レンズよりも透明性が高くレンズの劣化による白濁などの症状も発生しにくい安心の設計です。
カメラケーブルを車内に引き込みやすい、極細コネクターを採用しています。
内部のレンズ一体型密閉設計により、IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
正像/鏡像を切り替えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。

電源電圧(V)DC6~12仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・コントロールスイッチ(ケーブル長3m)・電源ハーネス(3m)・ピン端子ケーブル(6m)・脱脂クリーナー・防水ラバー×1・コードクリップ×4・タッピングスクリュー×2・脱脂クリーナー×1・両面テープ×1・エレクトロタップ×2・六角レンチ×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)ブラック質量(g)約30(カメラ本体+ステー部 ケーブル除く)有効画素数約55万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×38(Dのみステー部含む)消費電流(mA)約76解像度水平解像度:約600TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/3インチ スーパーCMOS材質(ボディ)ポリカーボネイトヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角:最大180°、垂直画角:最大120°映像出力正像/鏡像映像内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46581938MVC811
16,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする