曜日別特売

PCA建設業会計V.7 with SQL14 3CAL

PCA建設業会計V.7 with SQL14 3CAL - ピーシーエー

工事進行基準に対応した建設業様向け財務会計ソフト。業務効率アップに役立つさまざまな会計・工事管理メニューを搭載。建設業者様が必要とするさまざまな会計業務を幅広くカバーします。SQL Server2014付属。3クライアント。

対応OS
【クライアント】Windows 10 Pro/10 Enterprise/8.1 Pro/8.1 Enterprise/8 Pro/8 Enterprise/7 Ultimate(SP1以降)/7 Enterprise(SP1以降)/7 Pro(SP1以降)【サーバー】Windows Server 2012/2008 R2/2008(SP2)
対応機種
IBM PC/AT互換機
メモリー
1GB以上
ディスク
【クライアント】セットアップ時に300MB以上、システムドライブに300MB以上の空き容量が必要。【サーバー】インストール時に300MB以上、「SQL Server」上のデータとして100MB以上必要。「SQL Server」の用にシステムドライブに約6GB以上必要。
使用CPU
【クライアント】Pentium 4以上 ※または同等の互換プロセッサーを搭載したコンピューター
内容量
1個
注意
※ディスクドライブ:HDドライブ、DVD-ROMドライブがそれぞれ1台以上必要 【クライアント】※プリンター:OSに対応するプリンター(単票紙はA4以上、連続紙は15インチ印刷可能なプリンター)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46592018PKENW3C14
960,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする