WS02-ALDC1

WS02-ALDC1 - omron(オムロン)

セーフティネットワークコントローラとセーフティI/Oターミナルの入出力設定機能・安全回路のプログラミング機能を搭載・安全回路の動作モニタを搭載・DeviceNetコンフィグレータ機能を包含
セーフティネットワークコントローラとセーフティI/Oターミナルの入出力設定機能
安全回路のプログラミング機能を搭載
安全回路の動作モニタを搭載
DeviceNetコンフィグレータ機能を包含

備考
【コンピュータ本体】Microsoft社が推奨するプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータ
【マウス】Windowsがサポートするマウスまたは他のポインティングデバイス
【その他】インストール時にAdministrator権限が必要
通信ポート
次のいずれかの通信ポートが必要です。
・USBポート_形NE1A-SCPUシリーズもしくは形NE0AシリーズのUSBポート(USB1.1)を経由してオンラインする場合
・Ethernetポート_Ethernetを経由してオンラインする場合
・DeviceNet インタフェースカード(形3G8F7-DRM21または形3G8E2-DRM21-V1)_DeviceNetを経由してオンラインする場合
タイプ
インストールディスク
対応OS
Windows 7 SP1(32ビット版/64ビット版) / Windows 8.1(32ビット版/64ビット版) / Windows 10(32ビット版/64ビット版) / Windows 11(64ビット版)
メモリー
Microsoft社が推奨するメモリ容量
ディスク
CD-ROM対応ドライブ
ディスプレイ
SVGA(800×600)以上の高解像度ディスプレイ、256色以上の表示が必要
言語表示
英語
ハードディスク
200Mバイト以上の空き容量が必要
ライセンス数
50ライセンス
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82887151WS02-CFSC1-EV3L50
オープン
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
82日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OS/開発/言語ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする