曜日別特売

PCA固定資産hyper for SQL

PCA固定資産hyper for SQL - ピーシーエー

複雑な減価償却計算がカンタンにできる固定資産管理ソフト。資産管理から財務・税務申告まで、PCAソフト間の連動機能を強化し、業務プロセスの効率化と生産性向上により企業競争力アップに貢献します。『PCAクラウド』への対応で、企業の成長に合わせてオンプレミス-クラウドの運用を柔軟に切り替えることが可能です。また親会社-子会社間でのマスター転送機能や、出向・転籍といった人事配置への対応、『システム管制センター』による管理工数の削減など、グループ企業での利用を考慮した設計となっています。別途SQL Serverが必要です。

対応OS【サーバーOS】Windows Server2016/2012またはR2/2008 SP2またはR2 SP1 【クライアントOS】Windows 10 Pro/10 Enterprise/8.1 Pro/8.1 Enterprise/7 SP1 Ultimate/7 SP1 Enterprise/7 SP1 Professional対応機種IBM PC/AT互換機メモリー4GB以上ディスク7GB以上必要 .NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要使用CPUPentium4以上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46593978PKOTHYPF2C
720,000
取扱い終了
返品不可
46598153PKOTHYPF3C
1,160,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする