平成29年度医療法人会計基準やFinTechにも対応した医療法人様向け財務会計ソフト。「カンタン操作・高機能」で医療法人様が必要とするさまざまな会計業務を幅広くカバー。日常の伝票入力だけで、元帳・試算表・決算書の作成が可能です。さらに経営分析・各種管理帳票の出力も可能です。別途SQL Serverが必要。
対応OS【クライアント】Windows 10 Pro/10 Enterprise/8.1 Pro/8.1 Enterprise/7 Ultimate(SP1以降)/7 Enterprise(SP1以降)/7 Pro(SP1以降) 【サーバー】Windows Server 2016/2012/2012 R2/2008 (SP2)/2008 R2対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスク【共通】.NET Framework4.6のインストールにさらに4.5GB以上必要。データベースソフト「Microsoft SQL Server 2014 Express」で約6GB必要。【クライアント】セットアップ時に300MB以上必要。システムドライブに300MB以上必要。【サーバー】インストール時に300MB以上、「SQL Server」上のデータとして100MB以上必要。使用CPUPentium 4以上 ※または同等の互換プロセッサーを搭載したコンピューター内容量1個