PCA医療法人会計DX API Edition for SQL

PCA医療法人会計DX API Edition for SQL - ピーシーエー

医療法人様向け財務会計ソフト『PCA医療法人会計DX』に、アドオンカスタマイズによる業務システムの拡張が可能な『PCA Client-API』をバンドルした製品。「カンタン操作・高機能」で医療法人様が必要とするさまざまな会計業務を幅広くカバー。日常の伝票入力だけで、元帳・試算表・決算書の作成が可能です。さらに経営分析・各種管理帳票の出力も可能です。別途SQL Serverが必要です。

対応OS【クライアント】Windows 10 Pro/10 Enterprise/8.1 Pro/8.1 Enterprise/7 Ultimate(SP1以降)/7 Enterprise(SP1以降)/7 Pro(SP1以降) 【サーバー】Windows Server 2016/2012/2012 R2/2008 (SP2)/2008 R2対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスク【共通】.NET Framework4.6のインストールにさらに4.5GB以上必要。データベースソフト「Microsoft SQL Server 2014 Express」で約6GB必要。【クライアント】セットアップ時に300MB以上必要。システムドライブに300MB以上必要。【サーバー】インストール時に300MB以上、「SQL Server」上のデータとして100MB以上必要。使用CPUPentium 4以上 ※または同等の互換プロセッサーを搭載したコンピューター内容量1個
注意
※ディスクドライブ:HDドライブ、DVD-ROMドライブがそれぞれ1台以上必要 【クライアント】※プリンター:OSに対応するプリンター(単票紙はA4以上、連続紙は15インチ印刷可能なプリンター)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46598503PIRYOUDXAPIF2
930,000
取扱い終了
返品不可
46598433PIRYOUDXAPIF3
1,200,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする