スキャナやデジタルカメラなどを利用して画像データを取り込み、テキストデータに変換する活字OCRソフトウェア。今バージョンでは、認識エンジンの性能強化を図るとともに、電子書籍関連やクラウドサービスとの連携機能を強化した。認識性能の強化については、日本語の斜体文字や縦書き中に横書きで挿入された英字の認識、デジタルカメラで撮影した低品質画像の認識性能向上などに対応。また、電子書籍については、認識結果の文字を「しおり」(目次など見たいページにリンクを貼る機能)として設定し、PDFやEPUBファイル内に出力できるようになった。設定した「しおり」は目次として活用でき、ページ数の多い原稿を電子化する時に便利。さらに、クラウドサービスとの連携については、外部クラウドサービス(Dropbox/SugarSync/SkyDrive)に保存した画像データを自動的にOCR処理することが可能になった。そのほか、カメラで撮影した画像を補正する機能や、認識結果の出力関連の機能を強化した。