大蔵大臣 NX Super ピア・ツー・ピア

大蔵大臣 NX Super ピア・ツー・ピア 応研

一般業種向け会計システム。仕訳を入力するだけで、元帳から試算表まで自動転記・集計。キャッシュフロー計算書等の財務諸表を見たいときにワンタッチで出力できます。仕訳事例や摘要を登録できますので作業の大幅な効率アップにつながります。間接費自動配賦機能で緻密な部門別損益管理が可能です。売掛金・買掛金管理機能で、回収・支払予定表の作成や銀行振込依頼書出力も簡単に行えます。減価償却機能も搭載されていますので、資産を登録するだけで償却費を自動計算、書類作成もすばやく完了します。Super ピア・ツー・ピア版。

対応OS【ホスト】Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 【クライアント】Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※ホスト及びドメイン環境でご利用いただく場合、ProまたはProfessional以上のエディションが必要です。Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上 ディスク【ホスト】プログラム:約300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く) 【クライアント】100MB以上 使用CPUPentium 4以上 内容量1個
注意
※ディスプレイ:1024×768以上 ※プリンター:OSで使用可能なプリンター
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46608863 OKN-112727
540,000
479,800
527,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする