アークランドサカモト
カップブラシワイヤー
錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨に。
用途
錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨
セット内容
2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm)
対象機種
電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤
軸径(Φmm)
6.35
長さ(mm)
全長80/刃長40
本数
10本
硬度HRC(刃部)
ドリル:58~63
穴あけ可能板厚(mm)
【ドリル(ドリル刃サイズmm:鉄工板厚mm)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0
内容量
1セット(10本)
注意
※ブラシの最高回転数以下でご使用ください。作業開始前に1分間の無負荷運転をし、ブラシに異常が無い事を確認してからご使用ください。もしブラシに異常があれば使用しないでください。ブラシに必要以上の加圧をかけますと線折れの原因となり危険です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45843133
GTTM-10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください