曜日別特売

MONOシリーズ 蛇口直結型浄水器(スマホ連携モデル)

MONOシリーズ 蛇口直結型浄水器(スマホ連携モデル) - 三菱ケミカル・クリンスイMONOシリーズ 蛇口直結型浄水器(スマホ連携モデル) - 三菱ケミカル・クリンスイ

【IoT浄水器】スマホでタッチするだけ、使用浄水量をリアルタイム表示
スマホでタッチして使用状況のデータを転送!
しっかり浄水サインで、適切な使用方法を液晶表示とランプ点灯でお知らせ。
業界トップクラスの浄水能力、しかもカートリッジ長持ち3ヶ月。
30%節水の「節水シャワー」採用

材質ABS樹脂質量(g)カートリッジ:300(満水時:400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×70×106最小動水圧0.07MPa洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛ム、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
交換目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46614269MD301I-WT1.6ろ材:3ヶ月(1日10L使用した場合)
8,980
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする