MONOシリーズ 蛇口直結型浄水器

MONOシリーズ 蛇口直結型浄水器 - 三菱ケミカル・クリンスイMONOシリーズ 蛇口直結型浄水器 - 三菱ケミカル・クリンスイMONOシリーズ 蛇口直結型浄水器 - 三菱ケミカル・クリンスイMONOシリーズ 蛇口直結型浄水器 - 三菱ケミカル・クリンスイMONOシリーズ 蛇口直結型浄水器 - 三菱ケミカル・クリンスイMONOシリーズ 蛇口直結型浄水器 - 三菱ケミカル・クリンスイMONOシリーズ 蛇口直結型浄水器 - 三菱ケミカル・クリンスイMONOシリーズ 蛇口直結型浄水器 - 三菱ケミカル・クリンスイ
(2件のレビュー)

NSF認証を取得した、安心のデザインモデル
業界トップクラスの浄水能力※ しかもカートリッジ長持ち3ヶ月
"使って安心、飲んで安心"な蛇口直結型浄水器
便利な3段切り替えダイヤル
カートリッジには、汚れがひと目でわかるチェックウィンドーを採用

材質ABS樹脂質量(g)カートリッジ:250(満水時:350)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×58×103機能ナチュラルシャワー、3段切り換えダイヤル、チェックウィンドーアズワン品番65-0461-76最小動水圧0.07MPa洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
交換目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46614287MD111-WT1.6ろ材:3ヶ月(1日10L使用した場合)
5,480
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: 事務所の水道に
株式会社ミツワ工業所

簡単に取り付けられて交換の表示もみやすくて良かったです。

対象商品 : 46614287
2022-01-15
用途: 水道の浄水
医療・福祉・介護関連業

体に悪い成分を取り除いてくれるので安心しています。おいしい水になるので
買ってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする