吾妻商会(AZUMA)
反射体付蓄光鋲
薄型蓄光鋲です。
夜間や停電時に蓄光部が発光し歩行者や自転車を誘導ます。
蓄光機能はJIS Z 9298 Ⅱ類を有しています。
前後に反射体を施し車両のヘッドライトに反射します。
用途
屋外の歩道や公園内通路及び避難階段や避難タワー等。また工場内、商業施設内等屋内の通路や階段等。
厚さ(mm)
11
直径(Φmm)
蓄光部:75
質量(g)
85
寸法(Φmm)
鋲:110
発光色
グリーン
材質(反射板)
プリズム型反射シート
接着剤使用量(g)
50
内容量
1個
注意
※設置は、エポキシ系接着剤(ポストコーン・道路鋲用)を使用して下さい。
※接着剤使用量50g/個。設置面が濡れていたり土や砂で汚れている場合は設置しないで下さい。
※車両が載らない場所に設置して下さい。
※日没時間や周囲の照明環境により、視認性が異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46614384
ルミポイント
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
1
お送りできません