千羽鶴印(エンテック)
片手コップ
材質
ポリプロピレン樹脂
容量(mL)
200
高さ(mm)
68
外形寸法(mm)
74×103
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46643023
7041Y
イエロー
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
46643039
7041W
ホワイト
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください