千羽鶴印(エンテック)
給食用食器 小判皿
材質
メラミン樹脂
形状
丸皿
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46643188
PW-10白
18インチ
24
310
455
¥
4,160
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46643197
PW-11白
20インチ
26
352
510
¥
5,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46643206
PW-12白
22インチ
30
390
560
¥
5,840
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46643215
PW-13白
24インチ
32
445
620
¥
6,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください