ポリプロラーメンどんぶり

ポリプロラーメンどんぶり - 千羽鶴印(エンテック)ポリプロラーメンどんぶり - 千羽鶴印(エンテック)ポリプロラーメンどんぶり - 千羽鶴印(エンテック)

リユースできる食器、洗って何度も使用できます。

材質ポリプロピレン樹脂仕様電子レンジ・食洗器使用可能容量(mL)1170外径×高さH(Φmm×mm)191×73耐熱温度(℃)120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46643705No.1717W
530
379
417(税込)
当日出荷
46643714No.1717GRグレー
530
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
46643723No.1717Kクリーム
530
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする