千羽鶴印(エンテック)
きのこ 塩入
材質
アクリル樹脂、回転カスター台・オーバルトレー:ABS樹脂
容量(mL)
60
外径×高さH(Φmm×mm)
50×70
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46643818
K-5103
白
¥
860
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46643827
K-5103
赤
¥
860
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46643836
K-5103
黒
¥
860
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください