千羽鶴印(エンテック)
きのこ コショー入
材質
アクリル樹脂、回転カスター台・オーバルトレー:ABS樹脂
容量(mL)
60
外径×高さH(Φmm×mm)
50×70
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46643845
K-5104
白
¥
860
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46643854
K-5104
赤
¥
860
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46643863
K-5104
黒
¥
860
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください