千羽鶴印(エンテック)
きのこ 醤油差し
容量(mL)
130
材質
アクリル樹脂、回転カスター台・オーバルトレー:ABS樹脂
外径×高さH(Φmm×mm)
60×95
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46643879
K-5101
白
¥
1,230
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46643888
K-5101
赤
¥
1,230
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46643897
K-5101
黒
¥
1,230
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください