カンダ[厨房用品]
六方美心(六角さかずき) 内朱外黒
容量(mL)
80
材質
AS樹脂、耐熱温度:100℃
高さ(mm)
50
内形寸法(mm)
68
深さ(mm)
40
対角(mm)
外頂点:77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46650477
(六角さかずき)
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください