YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK 薬味いれC
材質
本体:アクリル、フタ:ステンレス
外形寸法(縦×横)(mm)
107×107
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46660469
L
1200
15
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
返品不可
46660444
S
600
8.5
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
46660453
M
900
11
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください